Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 7-Minuten-Geschichten zum Lesenlernen - Auf zu den Tieren!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 7-Minuten-Geschichten zum Lesenlernen - Auf zu den Tieren!
ISBN 7-Minuten-Geschichten zum Lesenlernen - Auf zu den Tieren!
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59969708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785585344
EAN/GTIN:
     9783785585344
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Tierfreunde aufgepasst: Hier ist ganz schön was los! Auf den Bäumen tummeln sich süße Katzen am Strand niedliche Hundebabys im Zoo echte Piraten- Pinguine und im Garten ein frecher Elch . So kommt garantiert keine Langeweile auf! Juhu geschafft! Welches Kind freut sich nicht darüber wenn es eine Geschichte ganz allein gelesen hat? Mit den 7-Minuten-Geschichten zum Lesenlernen geht das wie von selbst. Die große Fibelschrift und zahlreiche bunte Bilder erleichtern das Textverständnis sodass Lesen lernen wie von selbst funktioniert. Schon Kinder ab 6 Jahren lesen so Geschichte für Geschichte ihr erstes eigenes Buch. Mehr über die Leselöwen spannende Spiele und Leseproben unter www.leseloewen.de .
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783785585344
Intrastat-Code
29688350
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
607 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.