Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mein junior-Lexikon: Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Mein junior-Lexikon: Fahrzeuge
ISBN Mein junior-Lexikon: Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59964494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783473326471
EAN/GTIN:
     9783473326471
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Lexikon
Kinderbücher - deutschsprachig
In diesem dritten extradicken junior-Lexikon entdecken die Kinder die ganze Welt der Fahrzeuge: im Stadtverkehr bei der Müllabfuhr und Straßenreinigung Baustellen- und Bauernhoffahrzeuge Rettungsfahrzeuge unter anderem von der Feuerwehr der Polizei und dem THW aber auch Flugzeuge Schiffe öffentliche Verkehrsmittel Kinder- und Sportfahrzeuge. Zahlreiche Bewegungsklappen machen ihre Funktion nachvollziehbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Nieländer Peter
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
24 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Ravensburger
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783473326471
Intrastat-Code
26018389
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.