Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 100 schnelle Spiele für Deutsch als Zweitsprache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 100 schnelle Spiele für Deutsch als Zweitsprache
ISBN 100 schnelle Spiele für Deutsch als Zweitsprache
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59960706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403072768
EAN/GTIN:
     9783403072768
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Spielerisch ausländische Schüler fördern und integrieren Mit diesem Band erhalten Sie eine wahre Fundgrube an Spielen mit deren Hilfe es gelingt DaF-/DaZ-Kinder zu integrieren und fördern. Spielerisch trainieren Sie die emotionale und sprachliche Entwicklung Ihrer Schützlinge und stärken die Gruppengemeinschaft mit den Muttersprachlern. Vielseitige Einsatzbereiche im DaZ-Bereich! Die 100 schnellen Spiele können auf vielerlei Arten genutzt werden so zum Beispiel zum Kennenlernen zur Orientierung in der neuen Umgebung zur Förderung des Sozialverhaltens zu Wortschatzaufbau Grammatiktraining und Ausspracheschulung der neuen Sprache aber natürlich auch einfach nur zur Entspannung und Bewegung. Übersichtlicher Aufbau des DaZ-Bandes Die schnellen DaZ-Spiele sind schnell und einfach einsatzbar da die Spieleanleitungen immer dem gleichen Aufbau folgen und Ihnen alle wichtigen Informationen zu Klassenstufe Förderschwerpunkt Dauer Materialien und Inhalt auf einen Blick liefern. Weiterhin erhalten Sie zahlreiche hilfreiche Tipps für den Migrationsbereich sowie Varianten der jeweiligen Spiele. Die Themen: - Kennenlernen - räumliche Orientierung - Sozialverhalten - Wortschatzaufbau - Grammatiktraining - Ausspracheschulung - Bewegung und Entspannung Der Band enthält: - 100 Spiele zur Förderung der Sprache und Integration - wichtige methodische und didaktische Hinweise zu allen Spielbereichen - ein Verzeichnis der Spiele mit Kennzeichnung der Förderbereiche
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Proßowsky Petra
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
108 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
21/05/2016
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783403072768
Intrastat-Code
25480118
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
267 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.