Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 44 kommunikative Spiele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 44 kommunikative Spiele
ISBN 44 kommunikative Spiele
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59960655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783126751940
EAN/GTIN:
     9783126751940
Suchbegriffe:
Deutsch als Fremdsprache - deutschs...
Deutsch-Lernbücher
Deutschlernbücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Die Spielesammlung mit Kopiervorlagen enthält 44 Spiele mit Grammatikfokus für den Einsatz im Unterricht mit Erwachsenen und Jugendlichen ab 15 Jahren. Die Spiele fördern die mündliche Kommunikationsfähigkeit und freie Anwendung grammatischer Strukturen lassen sich auf unterschiedlichen Niveaustufen einsetzen (A2 bis C1) sind nach kommunikativen Bereichen geordnet (Informationen austauschen; Beschreiben; Erzählen; Erklären und Präsentieren; Anweisungen und Empfehlungen geben; Argumentieren und Begründen; Voraussagen Absichten und Vermutungen ausdrücken sowie Korrekturspiele). Grammatische Strukturen werden in sinnvollen Zusammenhängen angewendet und wiederholt mit Fokus auf ihre kommunikativen Funktionen geübt. Poster zu allen Spielen zeigen Beispiele für die Anwendung sprachlicher Strukturen im Kontext der Spiele erinnern an zuvor Gelerntes und unterstützen die Lernenden bei den Spielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Daum Susanne
Anzahl der Seiten
134 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Klett Sprachen GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783126751940
Intrastat-Code
19914755
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
523 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.