Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Diagnostik & Förderung - leicht gemacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Diagnostik & Förderung - leicht gemacht
ISBN Diagnostik & Förderung - leicht gemacht
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59960633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783126668019
EAN/GTIN:
     9783126668019
Suchbegriffe:
Deutsch als Fremdsprache - deutschs...
Deutsch-Übungsmaterial
Deutsch-Lernbücher
Deutschlernbücher
Der Titel präsentiert mit der Profilanalyse ein einfaches und erprobtes Diagnostikverfahren für mehrsprachige Grundschulklassen und gibt Ihnen die Sicherheit den individuellen Lernstand Ihrer Schüler im Unterrichtsalltag zu messen. Mit Hilfe der Förderhorizonte können Sie aus den Ergebnissen direkt passende Fördermaßnahmen ableiten die den individuellen Anforderungen der Lernenden gerecht werden. Diagnostik - leicht verständlich erklärt praxisnah und sofort umsetzbar Fördermaßnahmen - zugeschnitten auf die verschiedenen Sprachniveaus Fördermaterialien - einsatzfertig für den Unterricht in Deutsch Mathematik Sachunterricht Extra: Übungsmaterial: selbst ausprobieren und Sicherheit gewinnen DVD mit Filmworkshop: zum Miterleben und Mitarbeiten
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Heilmann Beatrix
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Klett Sprachen GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783126668019
Intrastat-Code
14526856
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
555 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.