Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Sticker Mix Schmetterlinge Strass


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HEYDA Sticker Mix Schmetterlinge Strass
HEYDA Sticker Mix Schmetterlinge Strass
HEYDA Sticker Mix Schmetterlinge Strass
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59217710
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203780710
EAN/GTIN:
     4005329124198
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Schmucketiketten
Sticker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Grün, Violett
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lieferumfang
Anzahl Teile
8 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29002*
€ 20,57512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,04004*
€ 19,08765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,29004*
€ 18,19515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,98002*
€ 17,82622
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,90004*
€ 17,73105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.