Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-622DT HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-622DT HDMI
Kramer Electronics VS-622DT HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59106066
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80459030
EAN/GTIN:
     7291063084189
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 V
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
2 A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioeingang (L, R)
4
Audio (L,R) Out
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
37 kg
Verpackungsbreite
206.7 mm
Verpackungstiefe
129.9 mm
Verpackungshöhe
42.1 mm
Paketgewicht
3700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.4 mm
Tiefe
237.2 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2600 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHs, WEEE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
LED-Anzeigen
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
3D
Ja
Synchronisations-Eingangsimpedanz
4 Ohm
Output Widerstand
8 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.982,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.061,52*
€ 4.833,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.046,61*
€ 4.815,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.991,68*
€ 4.750,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.982,77*
€ 4.739,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.