Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,46 m (97") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,46 m (97") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,46 m (97") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,46 m (97") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,46 m (97") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,46 m (97") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,46 m (97") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,46 m (97") 16:10
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 2,46 m (97") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58016057
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10102444
EAN/GTIN:
     8700101024449
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
97 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1310 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2100 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
248 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
141 x 220 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
weit
Gespannter Bildschirm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2200 mm
Höhe
1410 mm
Gewicht
29000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
2900 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
36000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.675,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,26*
€ 2.150,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,10*
€ 2.140,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,99*
€ 2.075,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,40*
€ 2.034,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,37*
€ 1.993,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite
10102443
ab € 1.566,14*
Zubehör
Da-Lite
10102448
ab € 2.359,56*
Zubehör
Da-Lite
10102772
ab € 2.893,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.