Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RBLHGG-60ad kit Netzwerk-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RBLHGG-60ad kit Netzwerk-Antenne
Mikrotik RBLHGG-60ad kit Netzwerk-Antenne
Mikrotik RBLHGG-60ad kit Netzwerk-Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55659018
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBLHGG-60ADKIT
EAN/GTIN:
     4752224004031
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
5 W
Eingangsspannung
12-57 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Frequenzband
60 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
716 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
222 mm
Durchmesser
391 mm
Merkmale
Maximaler Arbeitsabstand
1500 m
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 236,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.