Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.645-290.0 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.645-290.0 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Schwarz, Gelb
Kärcher 2.645-290.0 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Schwarz, Gelb
Kärcher 2.645-290.0 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55473325
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-290.0
EAN/GTIN:
     4054278113630
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Spritzpistole
kärcher spritzpistole
Ein Set für viele Bewässerungsaufgaben. Das Multifunktions-Spritzpistolenset passt sich den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Pflanzen an. Das Multifunktions-Spritzpistolen-Modell Plus (Nr. 2.645-269.0) bewässert tropfsicher und verfügt über 4 Sprühbilder: Brause, Punkt- und Flachstrahl sowie feiner Sprühnebel. Damit meistert die Multifunktions-Spritzpistole nicht nur Bewässerungs-, sondern auch leichte Reinigungsaufgaben. Der drehbare Griff mit arretierbarem Auslöser kann nach vorne oder hinten gerichtet werden und ermöglicht somit einen für Kärcher typischen individuellen Bedienkomfort. Darüber hinaus enthält das Set 2 hochwertige Universalkupplungen Plus mit Grip – eine inklusive Aqua Stop – sowie ein G3/4"-Hahnanschlussstück mit G1/2"-Reduzierstück. Dank praktischem Aqua Stop kommt es auch dann nicht zum Wasserdurchfluss, wenn die Spritze abgenommen wird und dabei der Wasserhahn geöffnet ist. Die Kupplungen sind außerdem für alle gängigen Gartenschlauchdurchmesser verwendbar. Übrigens: Spritzen und Kupplungen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
192 mm
Breite
70 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühpistole
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Verbindender Thread
1/2, 5/8, 3/4 "
Anzahl der Sprühmuster
4
Weitere Suchbegriffe: spritzpistole
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 70 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 140 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.