Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio FN-114204 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio FN-114204 Ventilator Weiß
Emerio FN-114204 Ventilator Weiß
Emerio FN-114204 Ventilator Weiß
Emerio FN-114204 Ventilator Weiß
Emerio FN-114204 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55231237
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     FN-114204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1250 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Lüfterdurchmesser
400 mm
Steuerung
Tasten
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.