Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White Turaco Outdoor Sockelleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White Turaco Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White Turaco Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White Turaco Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White Turaco Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White Turaco Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White Turaco Outdoor Sockelleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54439005
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16473/93/P0
EAN/GTIN:
     8718696154472
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Automatisiere Deine Leuchten
für eine einfache Steuerung und Komfort
Setzen Sie Hue jetzt auch draußen ein. Die Turaco Sockelleuchte kann mit Deinem vorhandenen Hue System verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, z. B. die Fernsteuerung, Geofencing, Dimmen und Einstellen von Zeitplänen. Eine Hue Bridge ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
EAN/UPC/GTIN
8718696225240
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
146,000 cm
SAP Länge pro Stück
146,000 cm
SAP Höhe pro Stück
446,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
2119 g
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
230 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915003761502
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696154472
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
402 mm
Länge (mm)
121 mm
Gewicht
2119 g
Abmessungen (BxTxH)
12.1 x 40.2 x 12.1 mm
Länge (cm)
12.1 cm
Merkmale
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Aluminium, Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
806 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampentechnologie
230 V
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E, F, G
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
806 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
14.6 x 44.6 x 14.6 mm
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
446 mm
Paketgewicht
2119 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.