Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 27970099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 27970099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27970099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27970099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27970099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27970099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27970099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
URSUS 27970099 Geschenkverpackung Geschenkverpackungsbox Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40767362
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     27970099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Die Geschenkboxen "Baby Anton" sind aus 300 g/qm starkem Fotokarton, die beidseitig bedruckt, ausgelasert und genutet sind. In der Bastelpackung sind 12 Geschenkboxen in 4 verschiedenen Ausführungen für Jungen mit diversen passenden Laser-Accessoires enthalten. Es sind 2 Pillow-Boxen (ca. 15,5 x 3,5 x 9 cm), 1 Kinderwagen (ca. 6,0 x 12,0 x 17,0 cm), 2 Babyschuhe (ca. 7,5 x 5,0 x 12,7 cm) und 2 Schachteln (ca. 6,0 x 4,3 x 6,5 cm) mit der beigefügten Bastelanleitung einfach und schnell gebastelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungsbox
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Karton
Oberflächentyp
Matt
Themenwelt
Jede Gelegenheit
Papiergewicht
300 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.