Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita M9503R Winkelschleifer 125, 22.23 11000 RPM 570 W 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita M9503R Winkelschleifer 125, 22.23 11000 RPM 570 W 2 kg
Makita M9503R Winkelschleifer 125, 22.23 11000 RPM 570 W 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40595318
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     M9503R
EAN/GTIN:
     0088381808309
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) makita...
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
570 W
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
139 mm
Höhe
105 mm
Länge (mm)
270 mm
Sonstige Funktionen
Schalldruckpegel, unsicher
3 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
3 dB
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125, 22.23 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
3 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.