Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70411 Kabeladapter Toslink RCA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 70411 Kabeladapter Toslink RCA Weiß
Lindy 70411 Kabeladapter Toslink RCA Weiß
Lindy 70411 Kabeladapter Toslink RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3994998
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70411
EAN/GTIN:
     4002888704113
Suchbegriffe:
Medienkonverter
lindy medienkonverter
medienkonverter
Der Lindy SPDIF Digital Analog Konverter und Repeater erlaubt es, ein digitales Audiosignal über einen koaxialen oder optischen Port einzuspeisen und digitales Audiosignal simultan über einen koaxialen und optischen Port auszugeben. Er unterstützt zwei Audiofunktionen in einem Gerät, so dass  keine zwei getrennten Audiokonverter erforderlich sind, und vermittelt ein besonderes Klangerlebnis beim Hören von Musik, Filmen oder Spielen.
 
Er verfügt über je einen digitalen koaxialen und einen Toslink-Eingangs- und Ausgangsport und kann koaxiale in optische Signale umwandeln. Er eignet sich zum Anschluss von DVD-Playern oder Spielekonsolen an Heimkino-Receiver oder Soundbars, oder zum Anschluss von Blu-Ray Playern und Spielekonsolen an Surround-Soundsysteme oder Verstärker über eine Konvertierung von optisch auf koaxial. Durch die Unterstützung von HiRes Samplingfrequenzen bis 24 Bit / 192kHz kann Musik so gehört werden, wie es Tontechniker oder Künstler vorgesehen haben. Dolby Digital und DTS 5.1 Kanal-Unterstützung garantieren ein echtes Heimkinoerlebnis, da man Filme in dynamischem Mehrkanal-Audio genießen kann.
 
Der Konverter bietet mit seinen zwei Eingängen auch eine Repeaterfunktion und eignet sich dadurch zum Verlängern von digitalen Audiosignalen über große Distanzen, die nicht erreicht werden können, wenn man nur ein digitales Koax- oder Toslinkkabel verwendet. Der Schalter zur Auswahl des Eingangs ermöglicht, dass das Eingangssignal problemlos geändert werden kann und bietet so eine einfache Kontrolle für professionelle wie Privatanwender. Die 'Plug & Play’-Funktionalität sorgt für einen mühelosen Anschluss an ein vorhandenes Audiosystem. Durch das minimalistische, kompakte Design kann der Konverter diskret in Heimkino-Installationen integriert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Toslink
Anschluss 2
RCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.