Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Die Rettungsfahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Die Rettungsfahrzeuge
Ravensburger Die Rettungsfahrzeuge
Ravensburger Die Rettungsfahrzeuge
Ravensburger Die Rettungsfahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241485
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32890
EAN/GTIN:
     9783473328901
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
In diesem Buch fahren nicht nur die Feuerwehr und die Polizei mit Blaulicht. Kinder können auch den Rettungswagen, den Seenotkreuzer und den Rettungshubschrauber bei ihren Einsätzen beobachten und dem Technischen Hilfswerk über die Schulter schauen.

Sie sind mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, dürfen rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsteilnehmer müssen ihnen Platz machen. Doch wie sieht es in einem Krankenwagen eigentlich aus? Wo werden Feuerwehrschläuche angeschlossen? Was können der Rettungshubschrauber und der Seenotrettungskreuzer? Und wie hilft das Technische Hilfswerk bei Hochwasser? Eindrucksvoll und gleichzeitig sensibel beleuchtet das Buch die technische Seite bei der Arbeit der Einsatzkräfte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Andrea Erne
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Buchillustrationen
Ja
Illustrator
Wolfgang Metzger
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
197 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.