Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Mein junior-Lexikon: Meine Welt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Mein junior-Lexikon: Meine Welt
Ravensburger Mein junior-Lexikon: Meine Welt
Ravensburger Mein junior-Lexikon: Meine Welt
Ravensburger Mein junior-Lexikon: Meine Welt
Ravensburger Mein junior-Lexikon: Meine Welt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241439
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32602
EAN/GTIN:
     9783473326020
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Lexikon
Kinderbücher - deutschsprachig
Dieser extra-dicke Sonderband zeigt die ganze Welt des Kinderalltags: in großen Szenen, aber auch anhand vieler einzelner Gegenstände, die benannt werden können: zu Hause, im Kindergarten, auf dem Spielplatz, beim Einkaufen und im Schwimmbad.

Dieses zweite junior-Lexikon nimmt die ganze Welt des Kinderalltags unter die Lupe: in großen Szenen, aber auch anhand vieler einzelner Gegenstände, die aus der Nähe betrachtet und benannt werden können. Kinderzimmer, Bad und Küche, aber auch Garten und Keller laden zu einer Entdeckungsreise ein. Und welche Orte besuchen Kinder Tag für Tag vor ihrer Haustür?
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Frauke Nahrgang
Anzahl der Seiten
24 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Buchillustrationen
Ja
Illustrator
Guido Wandrey
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
197 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.