Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39197007
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB1100X4
EAN/GTIN:
     4752224002662
Suchbegriffe:
Router
mikrotik router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Aktivität, Störung
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Annapurna Labs Alpine AL21400
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Spannungsüberwachung
Ja
Temperaturüberwachung
Ja
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
13
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz
7.5 Gbit/s
Antenne
Antennentyp
Nicht unterstützt
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.