Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 0457205100 Schnellkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 0457205100 Schnellkühler
Alfi 0457205100 Schnellkühler
Alfi 0457205100 Schnellkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39191485
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0457205100
EAN/GTIN:
     4002458473050
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Schnellabkühler
Schnellkühler
Der Premium-Flaschenkühler von alfi
In besonderen Momenten sollte man stilgerecht anstoßen aber mit Sicherheit. Ob für Wein oder in der geschwungenen Secco-Variante, der geschmackvolle Premium-Flaschenkühler von alfi hält Flaschen nicht nur angenehm kühl, sondern überzeugt auch durch sein schlagfertig-robustes Auftreten. Kondenswasser-Bildung verhindert der doppelwandige Edelstahlkörper mit souveräner Eleganz und garantiert somit stets trockene Verhältnisse außerhalb des Glases. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Die Reinigung funktioniert leicht und unkompliziert in der Spülmaschine. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist dieser Flaschenkühler wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

alfi Design:
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
215 mm
Gewicht
572 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
0457.322.100
ab € 23,71*
Sonstiges
Alfi
0457.000.100
ab € 24,13*
Sonstiges
Alfi
0457.232.100
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.