Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 621 253 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Mittlere/feine Körnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Image 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39107061
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 621 253
EAN/GTIN:
     3165140873444
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
bosch schleifschwamm
schleifschwamm
schleifschwamm 69x97x26mm
Das S471 Best for Flat & Edge lässt sich beim Handschleifen von verschiedenen flachen oder kantigen Oberflächen ganz einfach handhaben. Er ist für eine effiziente Unterscheidung zwischen den Schleifschritten zum Entfernen, Vorbereiten und Endbearbeiten praktisch farbcodiert. Die Schaumstoffschicht des abrasiven Schwammes ermöglicht ein gutes Griffgefühl. Die Blockform biegt und passt sich perfekt an das Werkstück an, um einen effektiven Materialabtrag sicherzustellen. Das Schleifblatt S471 Best for Flat & Edges ist für Schleifarbeiten auf Holz und Farbe/Lack konzipiert. Perfekt zum Aufrauen von Holz, Kunststoff oder Metall vor dem Bemalen oder Lackieren und für Zwischenschliffe für Lacke und Farben. Ideal zum Schleifen in Falzen und leichten Kurven sowie zum Feinschleifen von Füllstoffen. Er ist zum Handschleifen geeignet

Das S471 Best for Flat & Edges kann mehrfach gewaschen und verwendet werden. Es verfügt über starke Schwammkanten zum Kantenschleifen. An allen vier Seiten ist es zudem mit einer Körnung beschichtet, die resistent dagegen ist, Körner zu verlieren. Der Schwamm ist in 3 Farben erhältlich, die für die verschiedenen Körnungsgrößen für die verschiedenen Schleifstufen stehen. Er ist lösungsmittelfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
97 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifschwamm
Typ
Mittlere/feine Körnung
Trägermaterial
Schaum
Beste Verwendung
Arbeit beenden, Farbentfernung
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Flexibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,93*
€ 46,3267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,22*
€ 38,3418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.