Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Affiliate 25,4 cm (10 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wenger/SwissGear Affiliate 25,4 cm (10 Zoll) Folio Schwarz
Wenger/SwissGear Affiliate 25,4 cm (10 Zoll) Folio Schwarz
Wenger/SwissGear Affiliate 25,4 cm (10 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-Q711482
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Visitenkarten-Tasche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
900 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,21*
€ 29,53*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,08*
€ 29,55*
2 Tage
96
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,95*
€ 29,57*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,18*
€ 29,66*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,32*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.