Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 720 l/h 3500 W Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 720 l/h 3500 W Schwarz, Blau, Weiß
Nilfisk SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 720 l/h 3500 W Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37945421
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107340501
EAN/GTIN:
     5711145270214
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger stationär
stationäre Hochdruckreiniger
stationärer Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3500 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Düse
6.5 A
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Elektro
Reinigungsmitteltank
Ja
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
240 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
340 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
720 l/h
Betriebsdruck (max.)
160 bar
Mindestdurchflussrate
660 l/h
Max. Temperatur des Inputwassers
60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.003,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,43*
€ 1.285,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,64*
€ 1.259,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,92*
€ 1.225,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,52*
€ 1.206,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,65*
€ 1.194,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.