Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR2631F Bohrhammer 800 W SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR2631F Bohrhammer 800 W SDS Plus
Makita HR2631F Bohrhammer 800 W SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37883617
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR2631F
EAN/GTIN:
     1000001103198
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1200 RPM
Schlagzahl
4600 BPM
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
26 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Kabellänge
2.5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
361 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
209 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.