Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak ONTARIO 3 Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak ONTARIO 3 Blau, Grau
High Peak ONTARIO 3 Blau, Grau
High Peak ONTARIO 3 Blau, Grau
High Peak ONTARIO 3 Blau, Grau
High Peak ONTARIO 3 Blau, Grau
High Peak ONTARIO 3 Blau, Grau
High Peak ONTARIO 3 Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37593240
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     10171
EAN/GTIN:
     4001690101714
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
ONTARIO 3

Kuppelzelt mit geschlossenem Vorbau und Stauraum für bis zu 3 Personen. Der dritte Bogen bildet den wettergeschützten Vorbau. Das Ontario 3 ist sehr windstabil und schnell aufgebaut. Eine fest eingenähte Bodenwanne lässt keine Feuchtigkeit und Zugluft zu. Permanente Lüfter und ein Moskitonetzfenster. Die Nähte sind mittels Nahtband wasserdicht versiegelt und gewähren eine höhere Naht-Reißfestigkeit. Solides Zelt für Wochenend-Camping, Rucksacktouren und Veranstaltungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wassersäule Zeltfliegenschutz
1500 mm
Wasserdichte Nähte
Ja
Design
Zweck
Camping
Produktfarbe
Blau, Grau
Tasche
Ja
Moskitonetz
Ja
Belüftung
Ja
Taschenlampenschleife
Ja
Material
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Stangendurchmesser
7.9 mm
Gewicht
2900 g
Schlafbereich (B x L)
1800 x 2050 mm
Höhe Schlafbereich
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.