Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 3882236 Karton 10 Blätter 300 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 3882236 Karton 10 Blätter 300 g/m²
URSUS 3882236 Karton 10 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37300276
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     3882236
EAN/GTIN:
     4008525209447
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Türkis
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.