Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 7264 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA 7264 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4
HERMA 7264 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4
HERMA 7264 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4
HERMA 7264 Sammelmappe Polypropylen (PP) Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37224850
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7264
EAN/GTIN:
     4008705072649
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Sammelmappe mit Gummizug und 3 bedruckten Einschlaglaschen
    - Aus stabilem Polypropylen im Format A4
    - Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ausrichtung
Porträt
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,90334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,43001*
€ 19,55171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,95001*
€ 15,41051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,53002*
€ 13,72072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71002*
€ 10,36492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.