Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55859848 Herst.-Nr.: 63101080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 105 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 5 mm | | Tiefe | 19.5 mm | Merkmale | Stecker | L-RB 63 H | | Produktfarbe | Blau | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Material | Messing, Polyamid | | Beschichtung Steckerkontakte | Messing | | Kerngröße | 2.5 mm² | | Zertifizierung | UL, cUL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,81* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,73* | € 8,51* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,833* | € 8,543* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,00* | € 8,80* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,82* | € 9,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0581* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|