Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20628 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20628 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Edelstahl
Kela 20628 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Edelstahl
Kela 20628 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Edelstahl
Kela 20628 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Edelstahl
Kela 20628 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Edelstahl
Kela 20628 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37005809
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20628
EAN/GTIN:
     4025457206283
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Standspiegel
Schminkspiegel mit Beleuchtung - Standspiegel Sabina

Bringen Sie neuen Schwung in Ihr Badezimmer:
Durch einen einfachen Kippschalter ist das weiße LED-Licht an- und ausschaltbar. Mit einem Stab lässt sich die Spiegelfläche schwenken. Der Kosmetikspiegel mit 5-fach-Vergrößerung ist aus Metall verchromt und hat einen Durchmesser der Spiegelfläche von 20 cm.
Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Form
Rund
Rahmen (Bereich)
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Vergrößerung 1
5 x
Beleuchtung
Beleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
315 mm
Spiegelbreite
200 mm
Spiegelhöhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.