| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-37005808 Herst.-Nr.: 21496 EAN/GTIN: 4025457214967 |
| |
|
| | |
| Kosmetikspiegel Lola
Der Kosmetikspiegel mit Licht ist nicht nur für die gepflegte Frau von heute unverzichtbar, auch immer mehr Männer legen Wert auf ihr Erscheinungsbild. Der Schminkspiegel aus verchromtem Metall glänzt nicht nur durch seine Optik sondern überzeugt insbesondere durch die vielen praktischen Funktionen. Der Kosmetikspiegel hat einen verstellbaren Standfuß, der sich in die gewünschte Position biegen lässt. Der runde Kosmetikspiegel hat einen Durchmesser von 15 cm und ist 3-fach vergrößernd. Weitere Informationen: Technische Details | Befestigungstyp | Freistehend | | Form | Rund | | Rahmen (Bereich) | Ja | | Produktfarbe | Chrom | | Material | Metall | | Vergrößerung 1 | 3 x | Beleuchtung | Beleuchtung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 150 mm | | Höhe | 275 mm | | Spiegelbreite | 150 mm | | Spiegelhöhe | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |