Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36430704
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014083
EAN/GTIN:
     4002541140838
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Innenfarbe
Transparent
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
014099
ab € 13,67*
Ähnlich
Leonardo
014085
ab € 13,71*
Ähnlich
Leonardo
014101
ab € 18,24*
Ähnlich
Leonardo
014103
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.