Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36430702
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014101
EAN/GTIN:
     4002541141019
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas höhe 25 cm
Wie ein Wirbelwind? Fast! Doch diese außergewöhnlichen Vasen stehen auf jeden Fall sicher. Die leicht in sich gedrehten Vasen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich und machen sich toll in modernen Interieurs.

- Klarglas
- massiver Eisboden
- ausgefallene Form
- Größe (B/H/T): 100/250/100mm

Mit dem Herzen gedacht, von Hand gemacht
Einzigartig. Produkte mit Persönlichkeit - dieses Logo zeichnet alle Artikel aus, die durch ihr handwerkliches Herstellungsverfahren Unikat-Charakter haben.
Zeigen Sie Profil!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Innenfarbe
Transparent
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
014099
ab € 12,91*
Ähnlich
Leonardo
014085
ab € 12,96*
Ähnlich
Leonardo
014083
ab € 8,73*
Ähnlich
Leonardo
014103
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.