Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36430698
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     065955
EAN/GTIN:
     4002541659552
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Perfekt für Individualisten! Architektur Pur - lucca, das Vasenkonzept jetzt auch in weiß! Synergie von Ästhetik, Design und Funktion.

- Farbglas
- ausgefallene Form
- in 3 Größen erhältlich
- Größe (B/H/T): 110/200/95mm

Mit dem Herzen gedacht, von Hand gemacht
Einzigartig. Produkte mit Persönlichkeit - dieses Logo zeichnet alle Artikel aus, die durch ihr handwerkliches Herstellungsverfahren Unikat-Charakter haben.
Zeigen Sie Profil!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Breite
110 mm
Tiefe
95 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Material
Glas
Produktfarbe
Weiß
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase 20cm hoch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.