Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Rotweinglas Chateau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Rotweinglas Chateau
LEONARDO Rotweinglas Chateau
LEONARDO Rotweinglas Chateau
LEONARDO Rotweinglas Chateau
LEONARDO Rotweinglas Chateau
LEONARDO Rotweinglas Chateau
Artikel-Nr.:
     2813-410-727
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061592
EAN/GTIN:
     4002541615923
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Eine feine Gravur aus herab rankenden Blüten verleiht der Trinkglaskollektion CHATEAU ihren Charakter. Stilvoll wie bei einer Tafel in einem herrschaftlichen Schloss. Die Kelchgläser passen übrigens besonders toll zu modernen Inneneinrichtungen. Als Kontrast zu kühlen Farben und strengen Linien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Glas-Höhe
240 mm
Glasschalendurchmesser
90 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,58*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,64*
€ 7,64*
7 Tage
77
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 10,52*
€ 13,74*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 59,33004*
€ 76,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
027810
ab € 17,92*
Zubehör
Leonardo
024999
ab € 12,46*
Zubehör
Leonardo
031305
ab € 18,24*
Zubehör
Leonardo
069527
ab € 14,51*
Zubehör
Leonardo
049450
ab € 4,64*
Zubehör
Leonardo
069000
ab € 13,98*
Zubehör
Leonardo
049496
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.