Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-STGF-I2S-O Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-STGF-I2S-O Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Supermicro AOC-STGF-I2S-O Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36388317
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-STGF-I2S-O
EAN/GTIN:
     672042252749
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.9 mm
Höhe
551 mm
Gewicht
184.5 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® X710
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 216,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.