Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbywing HW30120000 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör ESC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hobbywing HW30120000 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör ESC
Hobbywing HW30120000 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör ESC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36052963
Hersteller:
     Hobbywing
Herst.-Nr.:
     30120000
EAN/GTIN:
     6938994413039
Suchbegriffe:
Brushed Regler
Modellautoregler
brushed regler
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
1 A
Spannung
6 V
Merkmale
Produkttyp
ESC
Markenkompatibilität
Hobbywing
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Timing-Unterstützung
Ja
Interner Widerstand
0.003 Ohm
Motorgeschwindigkeitskonstante (KV)
30000 RPM/V
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Gebürstet
ESC-Programmier-Unterstützung
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Maßstab
1:18
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
23.5 g
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium Polymer (LiPo), Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Maximale Anzahl der Zellen kompatibler Akkus
9
Mindestanzahl der Zellen kompatibler Akkus
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.