Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita M8701 Bohrhammer 800 W 1200 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita M8701 Bohrhammer 800 W 1200 RPM SDS Plus
Makita M8701 Bohrhammer 800 W 1200 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35959884
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     M8701
EAN/GTIN:
     0088381831376
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
1200 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.3 J
Schlagzahl
4500 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
16.5 m/s²
Schalldruckpegel
90 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Sonstige Funktionen
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Unsicherheitskoeffizient (Metall)
1.5 m/s²
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
71 mm
Tiefe
362 mm
Höhe
194 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.