Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wood's ELFI900 30 dB 70 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wood's ELFI900 30 dB 70 W Grau, Weiß
Wood's ELFI900 30 dB 70 W Grau, Weiß
Wood's ELFI900 30 dB 70 W Grau, Weiß
Wood's ELFI900 30 dB 70 W Grau, Weiß
Wood's ELFI900 30 dB 70 W Grau, Weiß
Wood's ELFI900 30 dB 70 W Grau, Weiß
Wood's ELFI900 30 dB 70 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35855982
Hersteller:
     Wood's
Herst.-Nr.:
     8000020
EAN/GTIN:
     7332857000586
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Einer der stärksten Luftreiniger den es gibt, der Wood’s ELFI900 hat sehr niedrigen Energieverbrauch und ist trotz seiner Größe relativ leise. Er wurde gebaut um große und anspruchsvolle Räume zu reinigen. Der ELFI900 hat zwei aktive ION HEPA Filter für die schnellste und effizienteste Luftreinigung.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
70 W
AC Eingangsspannung
220 V
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
615 mm
Gewicht
15400 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
900 m³/h
Geräuschpegel
30 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
160 m³
Ionisator
Ja
Effizienz
99.98 %
Luftreinigungsrate (CADR) (Staub)
555 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
552 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Pollen)
588 m³/h
Ursprungsland
Schweden
Kompatible Produkte
ELFIHEPA900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wood's
6910102
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.