Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-82004P GPS-Empfänger-Modul Seriell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-82004P GPS-Empfänger-Modul Seriell Schwarz
Navilock NL-82004P GPS-Empfänger-Modul Seriell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35749276
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62665
EAN/GTIN:
     4043619626656
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der MD6 seriell Multi GNSS UDR Empfänger von Navilock mit dem u-blox NEO-M8U Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne sowie hochempfindliche Sensoren, wie einen 3D-Beschleunigungsmesser und einen 3D-Gyroskop. In Verbindung mit einem Notebook ist eine zuverlässige Positionsbestimmung auch bei Unterbrechung des GNSS Signals möglich. Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. Der NL-82004P GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterial auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
WAAS Fähigkeit
Ja
Akku/Batterie
Eingangsspannung
5 - 48 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
Seriell
Sensitivität
-160 dBmW
Chipsatz
u-blox NEO-M8U
Signale benutzt
B1, E1, L1
Frequenz
1575.42 MHz
Erwerb Zeiten - kalt
26 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
GPS Genauigkeit - Position
2.5 m
Updaterate
20 Hz
Baudrate
14.4 Kbit/s
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.