Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLM14 - EB-L25000U Zoom Lens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLM14 - EB-L25000U Zoom Lens
Epson Lens - ELPLM14 - EB-L25000U Zoom Lens
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35002345
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004M0E
EAN/GTIN:
     8715946618227
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1 - 1,5
Brennweitenbereich
104.8 - 156.9 mm
Blendenbereich (F-F)
1,9 - 2,4
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EB-L25000U
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9500 g
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
11.56 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.028,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.028,97*
€ 7.174,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.992,43*
€ 7.130,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.919,36*
€ 7.044,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.895,01*
€ 7.015,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.886,31*
€ 7.004,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H679840
€ 80.330,67*
Zubehör
Epson
V11H944840
€ 58.775,38*
Zubehör
Epson
V11H944940
€ 58.694,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.