Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF451RTJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,1 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF451RTJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,1 kg Schwarz, Blau
Makita DDF451RTJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,1 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34648571
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF451RTJ
EAN/GTIN:
     0088381813662
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
3
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
600 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
40 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
80 Nm
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
78 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
257 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
45 min
Akku-/Batterietyp
BL1850
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,42*
€ 392,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,45*
€ 384,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.