Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 17705 4,5 l Rechteckig Polypropylen (PP) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 17705 4,5 l Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Rotho 17705 4,5 l Rechteckig Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620665
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1770505519
EAN/GTIN:
     7610859153654
Der Komposteimer besitzt die kompakten Masse von 210 x 200 x 180 mm (LxBxH). Er verfügt über einen geruchsdichten Deckel, sowie einen stabilen Tragegriff. Sollte das Volumen von 4.5 Litern nicht genügen, erhalten Sie den Rotho Komposteimer auch mit einem Füllvermögen von 8 Litern im Rotho Online Shop. Der robuste Komposteimer wurde nachhaltig gefertigt und ist vollständig recyclebar. Sie sehen – der Komposteimer von Rotho sollte auch in Ihrem Haushalt nicht fehlen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
4.5 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Deckelöffnung
Manuell
Deckelmaterial
Polypropylen
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.