Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C34029 Herst.-Nr.: 82277 EAN/GTIN: 4007928822772 |
| |
|
| | |
| Für den sauberen Transport und die Lagerung Ihrer Reifen. Größenanpassung durch Kordelzug, Abbildung mit Reifenpositionskennung (VL, VR, HL, HR), extrem stabil durch umlaufenden Tragegurt. Aus strapazierfähigem Nylon, bis 30 Grad waschbar. Passend für Reifengrößen 13” - 18” - Umfang max. 200 cm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tire bag | | Produktfarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,79* | € 32,92* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,73* | € 32,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,79* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|