Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (600 pcs)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (600 pcs)
Epson Discproducer CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (600 pcs)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34536739
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7110459
EAN/GTIN:
     8592978089757
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85234190
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
10.6 g
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Druckbar
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: dvd rohlinge dvd-r 4,7gb, dvd, dvd 4,7 gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,90*
€ 654,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,97*
€ 628,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,55*
€ 614,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,77*
€ 600,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,86*
€ 567,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.