Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 11700 Teppichkehrer Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 11700 Teppichkehrer Türkis
Leifheit 11700 Teppichkehrer Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34394252
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     11700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenkehrer
Teppichkehrer
leifheit bodenkehrer
teppichkehrer
  • ohne Strom und Kabel für die schnelle Reinigung zwischendurch
    - mit großem Drehknopf zur Höhenverstellung für verschiedene Teppicharten
    - mit drei Kehrbürsten

    Der Teppichkehrer Regulus bringt die schnelle Sauberkeit ins Haus. Ganz ohne Strom ist der wendige Kehrer mit einem Griff einsatzbereit. Kein lästiges Kabel auf- und abwickeln, kein Gewicht, das durch die Wohnung gezogen oder getragen werden muss, kein Lärm und kein Stromverbrauch, der bei einem Staubsauger immerhin zwischen 800 und 1400 Watt pro Stunde betragen kann. Bevor der Staubsauger überhaupt im Einsatz ist, ist der Regulus schon fertig. Auch die Leistung stimmt: Drei Kehrbürsten sammeln Staub und Schmutz, Krümel und Haare ein. Einfach mit dem großen Drehknopf die Höhe verstellen und schon lassen sich hochflorige Teppichböden ebenso kehren wie kurzflorige. Der Teppichkehrer Regulus besteht aus einem stabilen Metallgehäuse und besitzt eine Kehrbreite von 22 cm.

    - ohne Strom und Kabel für die schnelle Reinigung zwischendurch
    - mit großem Drehknopf zur Höhenverstellung für verschiedene Teppicharten
    - mit drei Kehrbürsten
    - Kehrbreite 22 cm
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Türkis
Technische Details
Schmutzplatte Entfernungssystem
Ja
Arbeitsweite mit Seitenbürste
220 mm
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.