| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33716547 Herst.-Nr.: 07009 EAN/GTIN: 4009803070094 |
| |
|
| | |
| Mehrteiliger, anspruchsvoller Bausatz des legendären und beliebten VW T1 Samba Bus, der auch heute noch unverwechselbaren automobilen Charme versprüht.
- Mehrteilige Karosserie - Detaillierte Inneneinrichtung - Bewegliche Türen und Heckklappe - Dach wahlweise geschlossen oder mit zusammengeschobenen Faltdach zu bauen - Detaillierte Motornachbildung - Europäische und amerikanische Stoßstangenausführungen - Viele Chromteile, darunter Radkappen, Türgriffe, Scheibenwischer, mehrteilige Chromleisten und Frontemblem Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Altersempfehlung | 14 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 272 mm | Merkmale | Produkttyp | Busmodell | | Bauart | Montagesatz | | Maßstab | 1:16 | | Ursprünglicher Modellname | Volkswagen T1 Samba | | Anzahl Teile | 223 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Länderversion | England, Frankreich, Deutschland, Niederlande | | Typ | Landfahrzeugmodell | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| |