Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu X550-T2 Eingebaut Ethernet 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu X550-T2 Eingebaut Ethernet 40000 Mbit/s
Fujitsu X550-T2 Eingebaut Ethernet 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33716326
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3948-L502
EAN/GTIN:
     4057185733519
Suchbegriffe:
M2 Controller
Primergy
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
LAN-Controller
Intel® X550
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,79*
€ 716,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,84*
€ 700,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,64*
€ 687,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,76*
€ 672,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,69*
€ 638,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.