Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicol AVMW31 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicol AVMW31 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Unicol AVMW31 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33712430
Hersteller:
     Unicol
Herst.-Nr.:
     AVMW31
EAN/GTIN:
     k.A.
  • elektrisch höhenverstellbare Boden-Wand-/ Wandhalterung für Flachbildschirme
    - teleskopischer Verstellbereich 70cm ist Standard
    - erhältlich in `diamant-silber´ oder `sinterflex-schwarz´
    - belastbar bis 100kg
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
33 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,52*
€ 1.419,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,21*
€ 1.408,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,06*
€ 1.378,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,95*
€ 1.349,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,90*
€ 1.310,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.