| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33358846 Herst.-Nr.: 71691 EAN/GTIN: 4040849716911 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 24 W | | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 24 W | | Anschluss 2 Ausgangsleistung | 24 W | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2.4 A | | Ausgangsstrom Anschluss 2 | 2.4 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Type-A to Lightning | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Schnellladung | Ja | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlast, Überhitzung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone ladekabel 1m schwarz, kfz zigarettenanzünder ladegerät, usb kfz-ladekabel 2 fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |