Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DP3003J Bohrmaschine 1200 RPM 2,2 kg Schwarz, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DP3003J Bohrmaschine 1200 RPM 2,2 kg Schwarz, Blau, Silber
Makita DP3003J Bohrmaschine 1200 RPM 2,2 kg Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32831377
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP3003J
EAN/GTIN:
     0088381670685
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1200 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
0.8 mm
Drehmoment (max.)
36 Nm
Schallleistungspegel
92 dB
Schalldruckpegel
81 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
72 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
196 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
710 W
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.