Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DS4012J Bohrmaschine 600 RPM 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DS4012J Bohrmaschine 600 RPM 2,8 kg
Makita DS4012J Bohrmaschine 600 RPM 2,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32831343
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DS4012J
EAN/GTIN:
     0088381690737
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
600 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
2 mm
Schallleistungspegel
92 dB
Schalldruckpegel
81 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
83 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
390 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.